Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07400.140.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M14 x 2 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DRE 53GH11

FABORY M07400.140.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8DRE Típus: M07400.140.0050Kereszthivatkozás: 53GH11

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€18.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Meghajtó mérete10 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 10.9
Fej szöge90 fok
Fej Dia.30.8 mm
Fejmagasság8.4 mm
fej típusaLakás
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság1040 Mpa
Min. Menethossz50 mm
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Standard ISO 10642
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M14
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.639
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07400.140.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M14 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 10 PK
€18.95 /csomag