FABORY M07111.080.0010 Shoulder Screw, 12.9 Alloy Steel, M6X1mm Thread Size, Standard Type, 5PK | CG8DPH 54FJ79

FABORY M07111.080.0010 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M6X1 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK

Tétel: CG8DPH Típus: M07111.080.0010Kereszthivatkozás: 54FJ79
€20.98 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13 mm
Fejmagasság5.5 mm
Head StyleStandard
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
NyírószilárdságNEM ÉRTÉKELT
Váll Dia8 mm
Vállhossz10 mm
Mérési rendszerMetric
Temp. HatótávolságNem értékelt
Menet hossza11mm
MenetméretM6 x 1
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07111.080.0010 Vállcsavar, 12.9 ötvözött acél, M6X1 mm-es menetméret, szabványos típus, 5PK
€20.98 /csomag