Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07080.080.0016 Aljzatfejű csavar, 16 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK | CG8DND 53GG65

FABORY M07080.080.0016 Aljzatfejű csavar, 16 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8DND Típus: M07080.080.0016Keresztszám: 53GG65 / 164U64
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
€35.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Meghajtó mérete5 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.13.0 mm
Fejmagasság5 mm
fej típusaElő/Utó
Hossz16
Min. Szakítószilárdság800 Mpa
Min. Menethossz22 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9176
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07080.080.0016 Aljzatfejű csavar, 16 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK
€35.73 /csomag