Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07080.060.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK | CG8DNB 53GG63

FABORY M07080.060.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8DNB Típus: M07080.060.0050Kereszthivatkozás: 53GG63
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
€38.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6x1
Meghajtó mérete4 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.10.0 mm
Fejmagasság4 mm
fej típusaElő/Utó
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság800 Mpa
Min. Menethossz18 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07080.060.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M6 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK
€38.43 /csomag