Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07080.050.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG8DMY 53GG60

FABORY M07080.050.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8DMY Típus: M07080.050.0040Keresztszám: 53GG60 / 182C73

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€53.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM5x0.8
Meghajtó mérete3 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.8.5 mm
Fejmagasság3.5 mm
fej típusaElő/Utó
Hossz40mm
Min. Szakítószilárdság800 Mpa
Min. Menethossz16 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6795
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07080.050.0040 Aljzatfejű csavar, 40 mm hosszú, M5 x 0.80 menetméret, 8.8 osztály, 100 PK
€53.06 /csomag