Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04171.120.0040 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.25 Thread Size, Class 10.9, 25PK | CG8DMA 38CV19

FABORY M04171.120.0040 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8DMA Típus: M04171.120.0040Keresztszám: 38CV19 / 157A91
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
€42.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság7.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 961
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.183
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04171.120.0040 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.25 menetméret, 10.9 osztály, 25PK
€42.80 /csomag