Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04170.140.0045 Hatlapfejű csavar, M14 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 50PK | CG8DLN 38CV08

FABORY M04170.140.0045 Hatlapfejű csavar, M14 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8DLN Típus: M04170.140.0045Kereszthivatkozás: 38CV08
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
€167.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza45
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság8.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége22 mm
Hossz45mm
Min. Menethossz45 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 961
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7152
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04170.140.0045 Hatlapfejű csavar, M14 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 50PK
€167.97 /csomag