Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04161.180.0130 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG8DKY 38CU93

FABORY M04161.180.0130 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8DKY Típus: M04161.180.0130Keresztszám: 38CU93 / 157A66
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
€63.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza130
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság11.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz130mm
Min. Menethossz48 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.503
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04161.180.0130 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 10.9 osztály, 5PK
€63.22 /csomag