Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04122.080.0001 Hatlapfejű anya, M8 x 1.25 Menetméret, 10. osztály, 100PK | CG8DHJ 54FJ54

FABORY M04122.080.0001 Hatlapfejű anya, M8 x 1.25 menetméret, 10. osztály, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8DHJ Típus: M04122.080.0001Keresztszám: 54FJ54 / 179J53

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€40.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishSárga cink
befejezSárga cink
Fokozatclass 10
Magasság6.5 mm
Anya típusaHatszögletű anyát
Standard DIN 934
StílusHatszögletű anyát
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva
Szélesség a lakások között13.0 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5157
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04122.080.0001 Hatlapfejű anya, M8 x 1.25 menetméret, 10. osztály, 100 PK
€40.03 /csomag