Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04104.200.0065 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK | CG8DFJ 38CT89

FABORY M04104.200.0065 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DFJ Típus: M04104.200.0065Keresztszám: 38CT89 / 156Z71

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€101.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza65
befejezSárga cink
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság12.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz65mm
Min. Menethossz46 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04104.200.0065 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€101.79 /csomag