Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04104.180.0070 Hex Head Cap Screw, M18 x 2.50 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DFF 38CT86

FABORY M04104.180.0070 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8DFF Típus: M04104.180.0070Keresztszám: 38CT86 / 156Z68

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€96.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x2.5
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza70
befejezSárga cink
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság11.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz70mm
Min. Menethossz38 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7955
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04104.180.0070 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 10PK
€96.80 /csomag