Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04104.060.0060 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 10.9 osztály, 100PK | CG8DEV 38CT76

FABORY M04104.060.0060 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 10.9 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8DEV Típus: M04104.060.0060Keresztszám: 38CT76 / 156Z58

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€77.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6x1
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza60
befejezSárga cink
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége10 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz18 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4288
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04104.060.0060 Hatlapfejű csavar, M6 x 1 menetméret, 10.9 osztály, 100PK
€77.34 /csomag