Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M04100.270.0080 Hatlapfejű csavar, M27 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 5PK | CG8DEG 38CT65

FABORY M04100.270.0080 Hatlapfejű csavar, M27 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8DEG Típus: M04100.270.0080Keresztszám: 38CT65 / 156Z48
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
€90.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM27x3
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza80
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság17 mm
fej típusaHex
Fej szélessége41 mm
Hossz80mm
Min. Menethossz60 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC32 - HRC39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5002
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M04100.270.0080 Hatlapfejű csavar, M27 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 5PK
€90.12 /csomag