Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01430.160.0040 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK | CG8DDQ 38CR82

FABORY M01430.160.0040 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8DDQ Típus: M01430.160.0040Keresztszám: 38CR82 / 156Z35

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€104.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza40
befejezMelegen horganyzott
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.237
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01430.160.0040 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK
€104.75 /csomag