Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01250.080.0020 Hex Head Cap Screw, M8 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CVP 54FJ23

FABORY M01250.080.0020 Hatlapfejű csavar, M8 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8CVP Típus: M01250.080.0020Kereszthivatkozás: 54FJ23

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza20
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz20mm
Min. Menethossz20 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 8676
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01250.080.0020 Hatlapfejű csavar, M8 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€72.71 /csomag