Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01240.100.0080 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8CRY 54FJ08

FABORY M01240.100.0080 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8CRY Típus: M01240.100.0080Keresztszám: 54FJ08 / 179P96
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
€97.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.25
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza80
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz80mm
Min. Menethossz26 mm
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ISO 8765
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0209
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01240.100.0080 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.25 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€97.71 /csomag