Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIBCO MHI-100S csendes turbinás vibrátor 80 Lb. | AF9NGQ 30FW83

VIBCO MHI-100S Silent Turbine Vibrátor 80 Lb.

Raktáron
Tétel: AF9NGQ Modell: MHI-100SKereszthivatkozás: 30FW83

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€521.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
CFM 60 psi4
dB @ 60 psi68
AdóFolyamatos
Erő besorolása80 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 8 "NPT
Max. Nyomás80 max.
FelszerelésCsatorna vas és szerelőlap ajánlott
Tartó lemezNem
HangtompítóVálasztható
Kimeneti port1 / 8 "NPT
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség1.875 "
Sebesség @ 60 psi24,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8479899895

Termék részletek:

    • Almárka: MILLENNIUM

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO MHI-100 csendes turbinás vibrátor 80 Lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Alumínium-2.5 "3.5 "1.875 "€482.58
VIBCO MHI-130 csendes turbinás vibrátor 300 Lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Alumínium-2.5 "3.5 "1.875 "€439.69
VIBCO MHI-190 csendes turbinás vibrátor 575 Lb. | AF9NGT 30FW85 MHI-190Alumínium-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€515.79
VIBCO MHI-250 néma turbinás vibrátor 965 font. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Alumínium-3.375 "5"3.5 "€599.77
VIBCO MHI-320 csendes turbinás vibrátor 1300 Lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Alumínium200 fok F4.25 "6.375 "4"€737.60
VIBCO MHI-320HT csendes turbinás vibrátor 1300 Lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320HTAlumínium350 fok F4.25 "6.375 "4"€1,056.04
VIBCO MHISS-130 csendes turbinás vibrátor 300 Lb. | AF9NGX 30FW89 MHISS-130Rozsdamentes acél-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€739.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO MHI-100S Silent Turbine Vibrátor 80 Lb.
€521.51 /Mértékegység