Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01230.040.0025 Hatlapfejű csavar, M4 x 0.70 menetméret, 8.8 osztály, 100PK | CG8CLL 38CM35

FABORY M01230.040.0025 Hatlapfejű csavar, M4 x 0.70 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Cikk: CG8CLL Típus: M01230.040.0025Kereszthivatkozás: 38CM35
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
€21.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM4x0.7
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza25
befejezSárga cink
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság2.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége7 mm
Hossz25mm
Min. Menethossz25 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933, ISO 4017
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2776
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01230.040.0025 Hatlapfejű csavar, M4 x 0.70 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€21.08 /csomag