Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01210.300.0060 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8CFA 38CL08

FABORY M01210.300.0060 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8CFA Típus: M01210.300.0060Keresztszám: 38CL08 / 156U81

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€85.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM30x3.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza60
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság18.7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége46 mm
Hossz60mm
Min. Menethossz60 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6937
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01210.300.0060 Hatlapfejű csavar, M30 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€85.80 /csomag