Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01210.140.0065 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK | CG8CDR 38CK76

FABORY M01210.140.0065 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8CDR Típus: M01210.140.0065Keresztszám: 38CK76 / 156U50
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
€59.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM14x2
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza65
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság8.8 mm
fej típusaHex
Fej szélessége22 mm
Hossz65mm
Min. Menethossz65 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01210.140.0065 Hatlapfejű csavar, M14 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 25PK
€59.57 /csomag