Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01200.180.0200 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK | CG8BZK 38CJ77

FABORY M01200.180.0200 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8BZK Típus: M01200.180.0200Keresztszám: 38CJ77 / 156T59

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€133.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x2.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza200
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság11.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz200mm
Min. Menethossz48 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3254
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01200.180.0200 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€133.96 /csomag