Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01061.200.0100 Hex Head Cap Screw, M20 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BWU 38CH68

FABORY M01061.200.0100 Hatlapfejű csavar, M20 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8BWU Típus: M01061.200.0100Kereszthivatkozás: 38CH68

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€87.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság12.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz46 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0654
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01061.200.0100 Hatlapfejű csavar, M20 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€87.40 /csomag