Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01061.180.0070 Hex Head Cap Screw, M18 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BWB 38CH52

FABORY M01061.180.0070 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8BWB Típus: M01061.180.0070Keresztszám: 38CH52 / 156R81

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€60.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza70
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság11.5 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz70mm
Min. Menethossz42 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8752
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01061.180.0070 Hatlapfejű csavar, M18 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€60.44 /csomag