Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01061.100.0100 Hatlapfejű csavar, M10 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8BVR 38CH43

FABORY M01061.100.0100 Hatlapfejű csavar, M10 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8BVR Típus: M01061.100.0100Keresztszám: 38CH43 / 156R72

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€117.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság6.4 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz100mm
Min. Menethossz26 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Extra Finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5217
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01061.100.0100 Hatlapfejű csavar, M10 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€117.71 /csomag