Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01060.080.0035 Hex Head Cap Screw, M8 x 1 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8BVE 38CH32

FABORY M01060.080.0035 Hatlapfejű csavar, M8 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8BVE Típus: M01060.080.0035Kereszthivatkozás: 38CH32

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8x1
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza35
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság5.3 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz35mm
Min. Menethossz22 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 960
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7856
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01060.080.0035 Hatlapfejű csavar, M8 x 1 menetméret, 8.8 osztály, 100PK
€75.30 /csomag