Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01030.120.0100 Négyszögletes fejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 25PK | CG8BUG 38CH11

FABORY M01030.120.0100 Négyszögletes fejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8BUG Típus: M01030.120.0100Keresztszám: 38CH11 / 177X01
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
€254.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza100
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság12 mm
fej típusaKocka fej
Fej szélessége13 mm
Hossz100mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Négyzetes fejű csavar típusaNégyzetes fejű csavar
Standard DIN 479
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
MenetstílusTele
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1924
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01030.120.0100 Négyszögletes fejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 25PK
€254.66 /csomag