Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01010.160.0160 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BQY 38CG56

FABORY M01010.160.0160 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8BQY Típus: M01010.160.0160Kereszthivatkozás: 38CG56

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza160
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz160mm
Min. Menethossz160 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC22 - HRC32
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01010.160.0160 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€79.42 /csomag