FABORY M01000.330.0130 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BMV 38CF83

FABORY M01000.330.0130 Hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8BMV Típus: M01000.330.0130Keresztszám: 38CF83 / 156P74

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€176.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM33x3.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza130
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság21 mm
fej típusaHex
Fej szélessége50 mm
Hossz130mm
Min. Menethossz78 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7046
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.330.0130 Hatlapfejű csavar, M33 x 3.50 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€176.49 /csomag