Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01000.270.0170 Hex Head Cap Screw, M27 x 3 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BLX 38CF62

FABORY M01000.270.0170 Hatlapfejű csavar, M27 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK

Raktáron
Cikkszám: CG8BLX Típus: M01000.270.0170Keresztszám: 38CF62 / 156P57

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€228.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM27x3
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza170
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság17 mm
fej típusaHex
Fej szélessége41 mm
Hossz170mm
Min. Menethossz66 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységHRC23 - HRC34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4644
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01000.270.0170 Hatlapfejű csavar, M27 x 3 menetméret, 8.8 osztály, 5PK
€228.44 /csomag