Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY L55450.020.0001 Lock Washer, Stainless Steel, M2 Size, 0.5mm Thickness, Helical Regular Type, 50000PK | CG8BHN 42GY61

FABORY L55450.020.0001 Záró alátét, rozsdamentes acél, M2 méretű, 0.5 mm vastag, csavaros, normál típus, 50000 PK

Raktáron
Cikk: CG8BHN Modell: L55450.020.0001Kereszthivatkozás: 42GY61
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
€3,958.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknekM2
Belül Dia.2.1 mm
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.4.4mm
MéretM2
Vastagság0.5 mm
típusSpirális Rendszeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9763
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L55450.020.0001 Záró alátét, rozsdamentes acél, M2 méretű, 0.5 mm vastag, csavaros, normál típus, 50000 PK
€3,958.89 /csomag