FABORY L51010.200.0080 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 40PK | CG7ZFL 42GN76

FABORY L51010.200.0080 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A2 fokozat, 40PK

Raktáron
Tétel: CG7ZFL Modell: L51010.200.0080Kereszthivatkozás: 42GN76

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€214.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza80
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz80mm
Min. Menethossz80 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.4446
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51010.200.0080 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A2 fokozat, 40PK
€214.56 /csomag