FABORY L51010.100.0050 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 250PK | CG7ZCK 42GN22

FABORY L51010.100.0050 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 250PK

Raktáron
Tétel: CG7ZCK Modell: L51010.100.0050Kereszthivatkozás: 42GN22

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€216.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza50
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6 mm
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz50mm
Min. Menethossz50 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1768
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L51010.100.0050 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A2 fokozat, 250PK
€216.94 /csomag