FABORY L37025.300.0001 Osztott záralátét, rugóacél Din267-26, M30 méretű, 6 mm vastagságú, négyzet alakú végekkel, 220PK | CG7YAA 179L28

FABORY L37025.300.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M30-es méret, 6 mm vastagság, négyzet alakú végek, 220PK

Raktáron
Tétel: CG7YAA Modell: L37025.300.0001Kereszthivatkozás: 179L28

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,407.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekSzürke
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknekM30
Belül Dia.30.5 mm
AnyagRugóacél DIN267-26
Dia kívül.48.2mm
Vastagság6.0 mm
típusNégyzetvégek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.04
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L37025.300.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M30-es méret, 6 mm vastagság, négyzet alakú végek, 220PK
€1,407.36 /csomag