FABORY L37025.080.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M8 méretű, 2 mm vastagságú, négyzet alakú végekkel, 6300PK | CG7XZY 179L19

FABORY L37025.080.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M8-es méret, 2 mm vastagság, négyzet alakú végek, 6300PK

Raktáron
Cikk: CG7XZY Modell: L37025.080.0001Kereszthivatkozás: 179L19

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€923.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSplit Lock alátét
színekSzürke
befejezGalvanizált
Megfelel a Bolt méreteknekM8
Belül Dia.8.1 mm
AnyagRugóacél DIN267-26
Dia kívül.14.8mm
Vastagság2.0 mm
típusNégyzetvégek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0003
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Általános rendeltetésű

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L37025.080.0001 Osztott záralátét, rugós acél Din267-26, M8-es méret, 2 mm vastagság, négyzet alakú végek, 6300PK
€923.67 /csomag