FABORY L16180.200.0160 Eye Bolt, Low Carbon Steel 4.6, M20X2.50 Thread Size, 25PK | CG7XKZ 176C87

FABORY L16180.200.0160 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M20X2.50 menetméret, 25PK

Raktáron
Cikk: CG7XKZ Modell: L16180.200.0160Kereszthivatkozás: 176C87

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€794.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.18 mm
Szem kívül Dia.40.0 mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től160.0 mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM20 x 2.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.9547
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L16180.200.0160 Szemcsavar, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6, M20X2.50 menetméret, 25PK
€794.70 /csomag