FABORY L07150.120.0030 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 350PK | CG7WAJ 164L15

FABORY L07150.120.0030 Aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 350PK

Raktáron
Tétel: CG7WAJ Modell: L07150.120.0030Kereszthivatkozás: 164L15

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€270.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Meghajtó mérete10 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 10.9
Fej Dia.21 mm
Fejmagasság6.6 mm
fej típusaGomb
Hossz30 "
Min. Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz30 mm
Rockwell KeménységC32-C39
Standard ISO-7380 1
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7986
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07150.120.0030 Aljzatfejű csavar, 30 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 350PK
€270.91 /csomag