FABORY L07000.120.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 12.9 osztály, 150PK | CG7VDJ 42GF12

FABORY L07000.120.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 12.9 osztály, 150PK

Raktáron
Tétel: CG7VDJ Modell: L07000.120.0050Kereszthivatkozás: 42GF12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€148.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Meghajtó mérete10 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.18 mm
Fejmagasság12 mm
fej típusaHengeres
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz50 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1675
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.120.0050 Aljzatfejű csavar, 50 mm hosszú, M12 x 1.75 menetméret, 12.9 osztály, 150PK
€148.23 /csomag