FABORY L07000.100.0045 Aljzatfejű csavar, 45 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, 12.9 osztály, 250 PK | CG7VCC 42GE90

FABORY L07000.100.0045 Aljzatfejű csavar, 45 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, 12.9 osztály, 250PK

Raktáron
Tétel: CG7VCC Modell: L07000.100.0045Kereszthivatkozás: 42GE90

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Meghajtó mérete8 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.16 mm
Fejmagasság10 mm
fej típusaHengeres
Hossz45mm
Min. Szakítószilárdság1,200 N/mm-négyzetméter.
Min. Menethossz40 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9289
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L07000.100.0045 Aljzatfejű csavar, 45 mm hosszú, M10 x 1.50 menetméret, 12.9 osztály, 250PK
€141.04 /csomag