FABORY L04110.200.0050 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 50PK | CG7UFH 42GA64

FABORY L04110.200.0050 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 50PK

Raktáron
Cikk: CG7UFH Modell: L04110.200.0050Kereszthivatkozás: 42GA64

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€195.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza50
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság12 mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz50mm
Min. Menethossz50 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7304
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04110.200.0050 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 10.9 osztály, 50PK
€195.51 /csomag