FABORY L04110.160.0040 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 100PK | CG7UEL 42GA47

FABORY L04110.160.0040 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 100PK

Raktáron
Tétel: CG7UEL Modell: L04110.160.0040Kereszthivatkozás: 42GA47

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€198.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16x2
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság10 mm
fej típusaHex
Fej szélessége24 mm
Hossz40mm
Min. Menethossz40 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9487
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04110.160.0040 Hatlapfejű csavar, M16 x 2 menetméret, 10.9 osztály, 100PK
€198.49 /csomag