FABORY L04100.240.0120 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 15PK | CG7TWN 42FZ34

FABORY L04100.240.0120 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 15PK

Raktáron
Tétel: CG7TWN Modell: L04100.240.0120Kereszthivatkozás: 42FZ34

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€206.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza120
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz120mm
Min. Menethossz54 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.9614
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04100.240.0120 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, 10.9 osztály, 15PK
€206.57 /csomag