FABORY L04100.120.0055 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 150PK | CG7TRU 42FY63

FABORY L04100.120.0055 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 150PK

Raktáron
Tétel: CG7TRU Modell: L04100.120.0055Kereszthivatkozás: 42FY63

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€296.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza55
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz55mm
Min. Menethossz30 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3154
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04100.120.0055 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 150PK
€296.89 /csomag