FABORY L01210.200.0130 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 30PK | CG7RUC 156U62

FABORY L01210.200.0130 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 30PK

Raktáron
Cikk: CG7RUC Modell: L01210.200.0130Kereszthivatkozás: 156U62

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza130
befejezCinkkel bevont
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság12.5 mm
fej típusaStandard
Fej szélessége30 mm
Hossz130mm
Min. Menethossz130 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.08
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01210.200.0130 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 30PK
€306.40 /csomag