Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-3891 Rögzítő, 15.87 mm x 33.02 mm, acél, fényes | AE4EWC 5JRH2

80/20 40-3891 rögzítőelem, 15.87 mm x 33.02 mm, acél, fényes

Raktáron
Tétel: AE4EWC Modell: 40-3891Kereszthivatkozás: 5JRH2
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
€4.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégrögzítő
színekFényes
A méret15.87 mm
B mérete11.43 mm
C. mérete7.62 mm
D dimenzió8.63 mm
E méret33.02 mm
F méret25.4 mm
H méret25mm
AnyagAcél
MenetméretM8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteszínekÁr
80/20 3381 Rögzítő, 0.43 x 0.93 hüvelyk, acél, fekete | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Fekete€4.59
80/20 3380 rögzítőelem, 0.625 x 1.3 hüvelyk, acél, fekete | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Fekete€4.92
80/20 25-3895 Rögzítő, 10.94 mm x 23.79 mm, acél, fényes | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmFényes€4.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-3891 rögzítőelem, 15.87 mm x 33.02 mm, acél, fényes
€4.83 /Mértékegység