FABORY L01010.180.0120 Hex Head Cap Screw, M18 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 30PK | CG7QJZ 42FP57

FABORY L01010.180.0120 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 30PK

Raktáron
Cikk: CG7QJZ Modell: L01010.180.0120Kereszthivatkozás: 42FP57

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€246.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM18x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza120
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság11 mm
fej típusaHex
Fej szélessége27 mm
Hossz120mm
Min. Menethossz120 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5002
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01010.180.0120 Hatlapfejű csavar, M18 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 30PK
€246.16 /csomag