FABORY L01010.120.0030 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 250PK | CG7QGJ 42FP03

FABORY L01010.120.0030 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 250PK

Raktáron
Tétel: CG7QGJ Modell: L01010.120.0030Kereszthivatkozás: 42FP03

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€153.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza30
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz30mm
Min. Menethossz30 mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3506
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L01010.120.0030 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 8.8 osztály, 250PK
€153.59 /csomag