FABORY B70653.025.0150 Kalapács meghajtócsapos horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG7PMB 159H44

FABORY B70653.025.0150 Kalapács meghajtócsapos horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm.

Tétel: CG7PMB Típus: B70653.025.0150Kereszthivatkozás: 159H44
€691.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1 1 / 2 "
Karosszéria befejezéseEgyszerű
test anyagaNejlon
Head StyleLakás
Max. Lámpatest vastagsága3 / 4 ben
Min. Beágyazás3 / 4 ben
Tűs horgony típusaKalapácsmeghajtó horgony
Pin anyagAcél
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)55

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellHorgony Dia.Horgony hosszatest anyagaHead StyleMin. BeágyazásVégső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)Ár
FABORY B70650.018.0087 Kalapács meghajtócsapos horgony, 3/16 hüvelykes horgony átm. | CG7PKP 159H34 B70650.018.00873 / 16 "7 / 8 "ZamacHatszögletű anyát5 / 8 ben640€555.55
ajánlatkérés
FABORY B70650.025.0075 Kalapács meghajtócsapos horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG7PKQ 159H35 B70650.025.00751 / 4 "3 / 4 "ZamacGomba5 / 8 ben594€555.55
ajánlatkérés
FABORY B70650.025.0100 Kalapács meghajtócsapos horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG7PKR 159H36 B70650.025.01001 / 4 "1"ZamacGomba3 / 4 ben726€537.03
ajánlatkérés
FABORY B70650.025.0125 kalapács meghajtócsapos horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG7PKT 159H37 B70650.025.01251 / 4 "1 1 / 4 "ZamacGomba3 / 4 ben814€588.88
ajánlatkérés
FABORY B70650.025.0150 Kalapács meghajtócsapos horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG7PKU 159H38 B70650.025.01501 / 4 "1 1 / 2 "ZamacGomba3 / 4 ben946€522.21
ajánlatkérés
FABORY B70650.025.0200 Kalapács meghajtócsapos horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG7PKV 159H39 B70650.025.02001 / 4 "2"ZamacGomba3 / 4 ben1,144€548.14
ajánlatkérés
FABORY B70651.025.0175 Kalapács meghajtócsapos horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm. | CG7PKW 159H18 B70651.025.01751 / 4 "1 3 / 4 "AcélHatszögletű anyát1 1 / 8 "1,254€737.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70653.025.0150 Kalapács meghajtócsapos horgony, 1/4 hüvelykes horgony átm.
€691.94 /Mértékegység