FABORY B70411.062.0350 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 65PK | CG7PFD 166X34

FABORY B70411.062.0350 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 65PK

Cikk: CG7PFD Típus: B70411.062.0350Kereszthivatkozás: 166X34
€407.46 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza3 1 / 2 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba2 3 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 / 8 "
Min. Beágyazás2 3 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza1 5 / 16 "
Menetméret5 / 8-11
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7,480
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.062.0350 ékhorgony, 5/8-11 menetméret, acél horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 65PK
€407.46 /csomag