FABORY B70411.050.0375 Ékes horgony, 1/2-13 menetméret, acél horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 100PK | CG7PEX 166X28

FABORY B70411.050.0375 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 100PK

Tétel: CG7PEX Típus: B70411.050.0375Kereszthivatkozás: 166X28
€348.32 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza3 3 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba2 1 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága11 / 16 "
Min. Beágyazás2 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5,280
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.050.0375 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, acél horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 100PK
€348.32 /csomag