FABORY B70411.037.0300 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél horgony, 3/8 hüvelykes horgony átm., 230PK | CG7PET 166X24

FABORY B70411.037.0300 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 230PK

Tétel: CG7PET Típus: B70411.037.0300Kereszthivatkozás: 166X24
€532.69 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba1 1 / 2 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága9 / 16 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
Menet hossza1 1 / 2
Menetméret3 / 8-16
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3,300
Ékhorgony típusaÉkhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalma: Anya és alátét

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B70411.037.0300 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, acél horgony, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 230PK
€532.69 /csomag